| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-97423801 Herst.-Nr.: SKH-M2J-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Stromverbrauch (max.) | 3 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 360 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Technische Details | Typ | Fixed | ![](/p.gif) | Diffuser Farbe | Blau | ![](/p.gif) | Platzierung | Drinnen, Draußen | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | ![](/p.gif) | Lampen Schutzart | Diffusor | ![](/p.gif) | LED Farbe | Blau | ![](/p.gif) | Drehen | Ja | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | Zertifizierung | UL508, CSA-C22.2 No.14 UL508, CSA-C22.2 No.14 FCC, ICES-003 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 240v, kontrolllampe, signalleuchte patlite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |