Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SKP-M1J-R Alarmlicht Fixed Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SKP-M1J-R Alarmlicht Fixed Rot LED
PATLITE SKP-M1J-R Alarmlicht Fixed Rot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97423813
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SKP-M1J-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
2.9 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Gewicht
670 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Rot
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Lampen Schutzart
Diffusor
LED Farbe
Rot
Drehen
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL508, CSA-C22.2 No.14 UL508, CSA-C22.2 No.14 FCC, ICES-003
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.