Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs Zurich Toploading 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs Zurich Toploading 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot
Port Designs Zurich Toploading 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot
Port Designs Zurich Toploading 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot
Port Designs Zurich Toploading 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot
Port Designs Zurich Toploading 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97445560
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     110312
EAN/GTIN:
     3567041103123
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Leder, Synthetik
Produkthauptfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Dokumententasche, Beuteltasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
810 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
390 x 265 x 35 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
813 g
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, laptoptasche 15" rot, lederkoffer, lederkoffer laptop, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.