Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Vintage Wand Quartz clock Rund Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Vintage Wand Quartz clock Rund Weiß
TFA-Dostmann Vintage Wand Quartz clock Rund Weiß
TFA-Dostmann Vintage Wand Quartz clock Rund Weiß
TFA-Dostmann Vintage Wand Quartz clock Rund Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97447726
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3039.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
tfa dostmann wanduhr
wand uhr
Die „VINTAGE“ Wanduhr von TFA verleiht Ihrem Wohnraum einen ganz besonderen Charme. Die römischen Ziffern und die Metall-Applikationen im Antik-Look machen die großformatige Uhr zu einem tollen Blickfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Metall
Abdeckungsmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
570 mm
Gewicht
2150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.