Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Stiftbox
>
Artikel
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-97447977
Hersteller:
HAN
Herst.-Nr.:
N294215
EAN/GTIN:
4012473990920
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher RONDO. Klare Linienführung vereint mit hochwertiger Verarbeitung in Hochglanz und funktionellem Design: durchdacht, dynamisch und elegant. 9 Fächer inkl. praktischem Brief- und Kartenschlitz. In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit. Standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
237 g
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Material
Polystyrol
Anzahl von Fächern
9
Anzahl
1
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Stiftehalter
Weitere Suchbegriffe:
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
han stifteköcher gelb
,
schreibtisch organizer
,
acryl schreibtisch-organizer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN Rondo Stiftehalter Kunststoff Blau
HAN
17460-14
ab € 5,25*
Ähnlich
HAN RONDO Stiftehalter Kunststoff Grau
HAN
17460-11
ab € 5,25*
Ähnlich
HAN RONDO Stiftehalter Kunststoff, Polypropylen (PP) Rot
HAN
N294025
ab € 5,58*
Ähnlich
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Blau
HAN
N294235
ab € 4,80*
Ähnlich
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Grau
HAN
17460-191
ab € 5,54*
Ähnlich
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Grün
HAN
N294254
ab € 5,32*
Ähnlich
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Pink
HAN
N294222
ab € 5,31*
Ähnlich
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Schwarz
HAN
N294090
ab € 5,04*
Ähnlich
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Transparent
HAN
N294105
ab € 5,34*
Ähnlich
HAN Rondo Stiftehalter Polystyrol Weiß
HAN
N294002
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen