Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL EcoLoop Pro-Laptoptasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL EcoLoop Pro-Laptoptasche
DELL EcoLoop Pro-Laptoptasche
DELL EcoLoop Pro-Laptoptasche
DELL EcoLoop Pro-Laptoptasche
DELL EcoLoop Pro-Laptoptasche
Artikel-Nr.:
     173-4584551
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-CC5623
EAN/GTIN:
     5397184635568
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Dell EcoLoop Pro-Laptoptasche
Die Dell EcoLoop Pro-Laptoptasche wurde für Business-Traveller-Produktivität und zum Schutz des Laptops entwickelt. Sie besteht aus umweltverträglichen Materialien und stellt eine perfekte Ergänzung für jeden Lifestyle dar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Kunststoff, Stoff
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Material innen
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.11 mm
Tiefe
10.1 mm
Höhe
27.9 mm
Gewicht
620 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche dell 16 zoll, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle dell, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,49*
€ 36,88*
1 Tag
39
pro Stück
€ 13,00*
ab € 31,86*
€ 42,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,99*
€ 45,03*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 36,59*
€ 48,49*
1 Tag
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,50*
€ 51,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
D7RT9
ab € 517,08*
Zubehör
Dell
KMYRH
ab € 475,05*
Zubehör
Dell
WCDJC
ab € 608,90*
Zubehör
Dell
DRMX0
ab € 602,41*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 681,84*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 605,91*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 732,95*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 745,43*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 593,15*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 778,16*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 720,35*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 920,85*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 957,29*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 919,83*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 879,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.