| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-97463559 Herst.-Nr.: 50 00036 EAN/GTIN: 7611007154363 |
| |
|
| | |
| Unsere kompakten und robusten Steckdosenleisten aus eloxiertem Aluminium eröffnen Ihnen vorteilhafte Anwendungsmöglichkeiten; zum Beispiel für die Verwendung in Rechenzentren oder Einrichtung von Arbeitsplätzen in Büros, Labors oder Werkstätten. Durch die zahlreich verfügbaren Module, können wir Steckdosenleiste auf Ihren spezifischen Wunsch anfertigen. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | | Stromstärke (maximal) | 10 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Breite | 44 mm | | Tiefe | 450 mm | | Höhe | 45 mm | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | AC-Steckertypen | T13 | | Stromstecker-Typ | Typ J | | Formfaktor Netzstecker | Gerade | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Produktfarbe | Schwarz, Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |