| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-97463777 Herst.-Nr.: 50 00018 EAN/GTIN: 7611007152543 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere kompakten und robusten Steckdosenleisten aus eloxierten Aluminium, eröffnen Ihnen vorteilhafte Anwendungsmöglichkeiten; zum Beispiel für die Verwendung in Rechenzentren oder Einrichtung von Arbeitsplätzen in Büros, Labors oder Werkstätten. Dank unserer eigenen Montage, können wir auch Ihre persönliche Steckdosenleiste anfertigen. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Stromstärke (maximal) | 16 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Breite | 44 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 450 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 45 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 810 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | Typ J | ![](/p.gif) | Stromstecker-Typ | Typ J | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |