Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITRADIO2S Tragbar Digital Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGITRADIO2S Tragbar Digital Schwarz, Weiß
TechniSat DIGITRADIO2S Tragbar Digital Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97472692
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0002/3911
EAN/GTIN:
     4019588239111
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
technisat digitalradio
digitalradio weiß
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Audio
RMS-Leistung
2 W
Equalizer
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
490 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
854 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: radio
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.