Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SF08-M2KTB-B Alarmlicht Fixed Blau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SF08-M2KTB-B Alarmlicht Fixed Blau LED
PATLITE SF08-M2KTB-B Alarmlicht Fixed Blau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97483231
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SF08-M2KTB-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
8.8 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Gewicht
280 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Blau
Platzierung
Indoor, Outdoor
Lampentyp
LED
Lampen Schutzart
Diffusor
LED Farbe
Blau
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Responsible Wool Standard (RWS)
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL508, CSA-C22.2 No.14 (UL File No.E215660) KN61000-6-4, KN61000-6-2 FCC, ICES-003 A EN IEC 63000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
SZK-101
ab € 10,22*
Zubehör
Patlite
SZK-103
ab € 17,66*
Zubehör
Patlite
SZK-104
ab € 10,52*
Zubehör
Patlite
SZW-102
ab € 6,00*
Zubehör
Pflitsch
bg 216PAn
ab € 0,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.