Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.6A Slim Patch Panel, geschirmt, 8-Port, 0,5 HE, 10", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Cat.6A Slim Patch Panel, geschirmt, 8-Port, 0,5 HE, 10", schwarz
Digitus Cat.6A Slim Patch Panel, geschirmt, 8-Port, 0,5 HE, 10", schwarz
Digitus Cat.6A Slim Patch Panel, geschirmt, 8-Port, 0,5 HE, 10", schwarz
Digitus Cat.6A Slim Patch Panel, geschirmt, 8-Port, 0,5 HE, 10", schwarz
Digitus Cat.6A Slim Patch Panel, geschirmt, 8-Port, 0,5 HE, 10", schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97545355
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91608S-SL-EA
EAN/GTIN:
     4016032473169
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 8-port
patchpanel
digitus patchpanel
Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk

- Schmale Bauhöhe von nur 0,5 HE
- Komplette Abschirmung von Gehäuse und Schirmkontaktierung
- Kabelinstallation über LSA-Leisten
- Zentraler Erdungsanschluss
- Spannungsfestigkeit bis 1500 VDC (Kontakt / Masse)
- PoE-fähig nach: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE+
- 360° Schirmkontaktierung
- Schnellverschluss zur Sicherung des Gehäusedeckels
- Wandbefestigung möglich

Das DIGITUS® 8-Port Patch Panel bietet mit nur 0,5 HE eine sehr hohe Packdichte. Das bedeutet, dass sich auf 1 HE bis zu 16 Ports mit zwei 0,5 HE Panels realisieren lassen. Das Patch Panel ist geschirmt. Die 360° Schirmkontaktierung der Kabel sorgt für beste Leistungseigenschaften. Mit den integrierten Kabelschellen lassen sich die Installationskabel sicher fixieren. Der Schnellverschluss am Gehäuse sorgt für leichten und werkzeuglosen Zugriff auf die LSA-Schneidklemmen. Es entspricht dem 802.3at PoE+ und dem 802.3af PoE Standard.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
UL
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
890 g
Verpackungsvolumen
1872 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
8
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
AWG Kabelgröße
22/26
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85371098
VK Zolltarifcode
85369010
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.