Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Schaltplantasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Schaltplantasche
Digitus Schaltplantasche
Digitus Schaltplantasche
Digitus Schaltplantasche
Digitus Schaltplantasche
Digitus Schaltplantasche
Digitus Schaltplantasche
Digitus Schaltplantasche
Artikel-Nr.:
     832-411057
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97679
EAN/GTIN:
     4016032482321
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
Flexible Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Dokumente in Netzwerk,- und Serverschränken, Schaltschränken, etc.

- Passend für Papierformat DIN A4
- Einfache und flexible Montage mit selbstklebenenden Befestigungsband

Die DIN A4 Schaltplantasche ist die optimale Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre wichtigen Dokumente im- oder am Schaltschrank. Sie lässt sich schnell und einfach via Klebestreifen auf der gewünschten Oberfläche befestigen. Alternativ können die integrierten Schraublöcher genutzt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Verpackungsvolumen
2352 cm³
Paketgewicht
252 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
233 mm
Gewicht
170 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
39269097
Merkmale
Typ
Circuit diagram holder
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
Türkei
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,06*
€ 8,61*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,20*
€ 8,81*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,93*
€ 9,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,86*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,40*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.