Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6A, Klasse E Patch Panel, geschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6A, Klasse E Patch Panel, geschirmt, schwarz
Digitus CAT 6A, Klasse E Patch Panel, geschirmt, schwarz
Digitus CAT 6A, Klasse E Patch Panel, geschirmt, schwarz
Digitus CAT 6A, Klasse E Patch Panel, geschirmt, schwarz
Digitus CAT 6A, Klasse E Patch Panel, geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97545358
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91608S-EA
EAN/GTIN:
     4016032473145
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 1he 8port
patchpanel
digitus patchpanel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk

- Einfache Kabelinstallation möglich durch farbcodierte LSA-Leisten
- Schirmung sorgt für optimierte Leistungsmesswerte
- Kompaktes 10"-Design mit 8x RJ45-Buchsen
- PoE-fähig nach: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE+
- Wandbefestigung möglich

Die CAT 6A Patch Panel für 254 mm (10") Rackmontage von DIGITUS® sind gefertigt nach Link Performance Klasse E, für bis zu 500 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten, welche nach EIA/TIA 568B farbcodiert sind. Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem kaltgewalztem Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110. Es entspricht dem 802.3at PoE+ und dem 802.3af PoE Standard.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
UL
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
890 g
Verpackungsvolumen
1872 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
8
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
AWG Kabelgröße
22/26
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85371098
VK Zolltarifcode
85369010
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
820 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.