Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 2HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 2HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 2HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 2HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 2HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 2HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 2HE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97545359
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97678
EAN/GTIN:
     4016032477600
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Kompaktes Bauteil für 482,6 mm (19")-Schränke (2HE) mit integrierter Hutschiene, inklusive Abdeckung

- Zur Montage von Hutschienengeräten
- Inkl. verbauter Hutschiene (HxB= 35x430 mm)
- Rückseite mit Öffnung für Kabeldurchführung

Der 483 mm (19“)-Hutschienenträger bietet eine Aufnahme von Hutschienengeräten auf einer verbauten Hutschiene mit 430 mm Breite. Rückseitige Öffnungen dienen zur Kabeldurchführung. Eine Abdeckung sorgt für Berührungsschutz gegenüber leitenden Bauteilen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Verpackungsvolumen
5600 cm³
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
128 mm
Materialdicke
2 mm
Gewicht
1400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
94039910
Merkmale
Typ
Rail holder
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
2U
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.