Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Pen 68 brush ARTY Filzstift Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 brush ARTY Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 brush ARTY Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 brush ARTY Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 brush ARTY Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 brush ARTY Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 brush ARTY Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 brush ARTY Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 brush ARTY Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 brush ARTY Filzstift Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97568353
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     568/24-21-20
EAN/GTIN:
     4006381584135
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
24 Farben
Schreibfarben
Gemischte Farben
Typ der Spitze
Pinselspitze
Mine
Faser
Produktfarbe
Gemischte Farben
Gehäuseform
Hexagonal
Cap-Off-Tinte
Ja
Cap-Off-Zeit
24 h
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Deutschland
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
11 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
211 mm
Paketgewicht
8 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.