Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO ARTY creative set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO ARTY creative set
STABILO ARTY creative set
STABILO ARTY creative set
STABILO ARTY creative set
STABILO ARTY creative set
STABILO ARTY creative set
STABILO ARTY creative set
STABILO ARTY creative set
STABILO ARTY creative set
STABILO ARTY creative set
STABILO ARTY creative set
STABILO ARTY creative set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97568363
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     87/3193
EAN/GTIN:
     4006381582681
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Bastel-Set
Bastelset
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Anzahl an Farbstiften
16
Anzahl Filzstifte
8
Aufbewahrungsbox
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Fineliner
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
333 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.