Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense WFQA1014EVJM Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense WFQA1014EVJM Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Hisense WFQA1014EVJM Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Hisense WFQA1014EVJM Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Hisense WFQA1014EVJM Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Hisense WFQA1014EVJM Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Hisense WFQA1014EVJM Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Hisense WFQA1014EVJM Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97573568
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     WFQA1014EVJM
EAN/GTIN:
     6901101815156
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
gorenje vertriebs waschautomat
In der Waschmaschine Hisense WFQA1014EVJM können bis zu 10 kg Wäsche in einem Waschgang gewaschen werden. Die umfangreichen Wasch- und Zusatzprogramme schrecken vor kaum einem Fleck oder einer Verschmutzung zurück, sind aber trotzdem schonend zur Wäsche. Dank des anwenderfreundlichen Bedienpanels mit zentral positioniertem Programmknebel kann der Waschvorgang in nur wenigen Schritten gestartet werden. In puncto Sicherheit steht AquaStop und eine Kindersicherung zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Trocknungsklasse
B
Energieverbrauch
52 kWh
Handwäsche
Ja
Anzahl der Programme
15
Drehzahl
1400 RPM
Nennkapazität (Waschen)
10 kg
Waschwirkungsklasse
A
Sportbekleidungsprogramm
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
70000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Links
Invertertechnologie
Ja
Display-Typ
LED
Türfarbe
Schwarz
Trommelmaterial
Edelstahl
Wasserkapazität
kalt
Motortyp
Bürstenlos
Ursprungsland
China
Leistungen
Nennkapazität
10 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
15
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
72 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Überlaufschutz
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Timer
Ja
Zykluszeit (max.)
228 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
15 min
Kein Ausspülen
Ja
Wasser Plus
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
800 RPM
Rückstandsfeuchtigkeit
52 %
Einstellbare Temperatur
Ja
Maximale Waschtemperatur
90 °C
Ohne Schleudern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
67000 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Selbstreinigend
Ja
LED Programm-Kontrollleuchte
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
52 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
46 l
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,74*
€ 575,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,13*
€ 566,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,47*
€ 531,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,15*
€ 515,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,37*
€ 484,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.