Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-411388 Herst.-Nr.: LPS276U EAN/GTIN: 4052792065367 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese flexible Steckdosenleiste verfügt über 4 Steckdosen und 2 USB-Schnellladeanschlüsse. Die Form lässt sich um 180° in verschiedene Richtungen ändern und in jede beliebige Form biegen, damit sie zum Beispiel um Möbel herum und in enge Räume passt. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge | ![](/p.gif) | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | ![](/p.gif) | Maximale Eingangsleistung | 3600 W | ![](/p.gif) | USB-Anschlussspannung | 5 V | ![](/p.gif) | USB-Anschluss 2 Spannung | 5 V | ![](/p.gif) | Strom USB-Anschluss | 2.4 A | ![](/p.gif) | Strom USB-Anschluss 2 | 2.4 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 67 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 360 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 38 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 647 g | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Indoor | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | CEE | ![](/p.gif) | Formfaktor Netzstecker | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | ![](/p.gif) | Sicherheitsverschluss | Ja | ![](/p.gif) | Spritzwasserschutz | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt | ![](/p.gif) | Anzahl der Kerne | 3 | ![](/p.gif) | Kerngröße | 1.5 mm² | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Kabeltyp | H05VV-F |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 13,61* | € 19,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,90* | ab € 14,03* | € 19,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,12* | € 22,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 22,49* | € 35,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 34,42* | € 46,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|