Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAL APA 31055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EAL APA 31055
EAL APA 31055
EAL APA 31055
EAL APA 31055
EAL APA 31055
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97683120
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     31055
EAN/GTIN:
     4006132310556
Suchbegriffe:
Warndreieck
warndreieck
Zur Absicherung von Unfall- oder Pannenstellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Dreieck
Produktfarbe
Rot
Material
Metall, Kunststoff
Befestigungstyp
Freistehend
Geeignet für
Auto
Doppelseitig
Ja
Reflektor
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Zertifizierung
ECE, R27
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EAL
31050
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.