Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Acer Nitro 5 (AN517-42-R4KN) Gaming Laptop | 17,3 FHD 144Hz Display | AMD Ryzen 7 6800H | 16 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97706492
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QGLEV.001
EAN/GTIN:
     4710886810711
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Ein starker Servicepartner an Ihrer Seite - Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) kürte Acer in der Kategorie „Beratung und Support“ zum fünften Mal in Folge als Testsieger. Durch E-Mail-Kundenservice, kompetenten und individuellen Telefon-Service und den benutzerfreundlichen Interauftritt sticht Acer unter den Computer-Herstellern besonders hervor.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon 680M
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Obsidian Black
Marktpositionierung
Gaming
Jahr der Einführung
2022
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
579 mm
Verpackungstiefe
349 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
5410 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
BIOS, HDD, Supervisor, Benutzer
Audio
Audio-System
DTS:X Ultra
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Full-size Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
400.5 mm
Tiefe
294.5 mm
Höhe (vorne)
27 mm
Höhe (hinten)
27.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
280 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Microsoft Office 2019 Verknüpfung (Download-Link für 30 Tage Testversion)
Mitgelieferte Software
Norton Internet Security L3 Acer Care Center, Acer Configuration Manager, Acer Portal
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
6800H
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.668,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.828,42*
€ 2.175,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,19*
€ 2.137,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.710,93*
€ 2.036,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,51*
€ 2.002,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.668,88*
€ 1.985,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,96*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,23*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,75*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,44*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,57*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,13*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,39*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,03*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.