Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-937726 Herst.-Nr.: 517474 EAN/GTIN: 3131910517474 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Hellblau, Hellgrün, Hellrosa, Violett, Weiß, Gelb | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Anzahl der Farben | 6 Farben | | Punkttyp | Medium | | Typ der Spitze | Konische Spitze | | Gehäuseform | Rund | | Nachfüllbar | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Strichbreite (min) | 1.4 mm | | Strichbreite (max) | 4.5 mm | | Abriebfest | Ja | | Gehäusefarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Etui | € 5,49* | ab € 8,72* | € 13,30* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,69* | € 13,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,28* | € 16,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|