Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1951160401 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1951160401 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1951160401 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1951160401 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1951160401 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1951160401 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1951160401 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97749619
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160401
EAN/GTIN:
     4007123674091
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Premium-Line 6-fach Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Überspannungsschutz Steckdosenleiste schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen bei Gewitter, Blitzschlag etc. mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000 A. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 60.000 A Überspannungsschutz - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar - Innovatives Befestigungskonzept - Nennstrom 16 A - Entstörfilter EMI/RFI
Weitere Informationen:
Energie
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
910 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Pole
2
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,9083*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,0783*
€ 64,3532
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,9083*
€ 51,0609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.