Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub 40511-073-0 Pfanne Gourmet-Pfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub 40511-073-0 Pfanne Gourmet-Pfanne Rund
Staub 40511-073-0 Pfanne Gourmet-Pfanne Rund
Staub 40511-073-0 Pfanne Gourmet-Pfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97944239
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40511-073-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
340 mm
Bodendurchmesser
300 mm
Breite
350 mm
Tiefe
412 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
4140 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Gourmet-Pfanne
Produktfarbe
Schwarz
Innenbeschichtung
Emaille
Temperatur (min)
-20 °C
Temperatur (max)
240 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Eisenguss
Fassungsvermögen
4.36 l
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Griffanzahl
2
Tiefkühlgeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.