Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Silverstone FX600 Platinum Netzteil 600 W 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98130093
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FX600-PT
EAN/GTIN:
     4710679813813
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
350 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
SATA-Netzkabellänge
150,300 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,300 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
80 W
Kombinierter Strom (+12V)
600 W
Kombinierter Strom (+5V)
80 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
50 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
91 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
Flex ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Ruhemodus
Ja
Geräuschpegel
20 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
Cybenetics Platinum
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.5 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
40.5 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.