Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Silverstone SST-RM43-320-RS Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Grau 2.5/3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98130106
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-RM43-320-RS
EAN/GTIN:
     4710679814834
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
16200 g
Energie
Energiequelle
AC
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SAS-2, SAS-3, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
20
Hot-Swap
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Leistungen
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 612,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,52*
€ 808,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,23*
€ 797,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,38*
€ 796,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,42*
€ 777,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,40*
€ 728,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.