Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar ST-8350 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar ST-8350 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Violett
Tristar ST-8350 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Violett
Tristar ST-8350 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Violett
Tristar ST-8350 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Violett
Tristar ST-8350 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98130300
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     ST-8350
EAN/GTIN:
     8712836961326
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
108 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Violett
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.26 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trockenbügeleisen, bügeleisen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.