Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Hisense 55E78HQ QLED-TV (55 Zoll) Dolby Vision, HDR, Game Modus, 140 cm - DVB-S
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98202419
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     55E78HQ
EAN/GTIN:
     6942147480380
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der Hisense 55E78HQ Hisense QLED Smart-TV bietet Ihnen ein perfektes Heimkino – Erlebnis. Das perfekte Zusammenspiel aus der Hi View Engine, basierend auf einem Quad Core Prozessor, Ultra Dimming und Quantum Dot Technologie sorgt für erweitertes Farbvolumen, Detailreichtum und Spitzenhelligkeiten. Mit HDR Technologie (Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG) wird ein extraweiten Farbraum ermöglicht, sodass Bilder mit hohem Dynamikumfang dargestellt werden. Zudem optimiert die UHD AI Upscaling Technologie das FHD-Signal auf nahezu 4K-Qualität. Statt jedes Pixel 4-fach einfach hochzurechnen, analysiert die Hisense UHD AI Upscaling Technologie das Farbspektrum angrenzender Pixel und optimiert die Farbgebung Szene für Szene. Über die personalisierbare Benutzeroberfläche VIDAA lassen sich favorisierte Apps individuell anordnen und blitzschnell aufrufen. Mehr Flexibilität, mehr Individualität und schnellere Reaktionszeit. Mit VIDAA Free lassen sich zudem auch kostenlose Inhalte auf einen Blick abrufen. Auch überzeugt die extrem flache Bauweise und der ultrafeine Metallrahmen verkörpern das minimalistische und edle Design. Hochwertige Materialien gepaart mit ausgefeilter Technik unterstreichen den Anspruch an höchste Qualität.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Soundmodus
Standard
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
100
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Zeitverschiebung
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
Yes
Video-Apps
Amazon Prime Video, Chili, DAZN, Disney+, Netflix, Rakuten TV, YouTube, maxdome
Musik-Apps
Deezer, YouTube Music
Sport-Apps
DAZN
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
82 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
110 kWh
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1232 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
768 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
274 mm
Gewicht (mit Ständer)
11500 g
Breite (ohne Standfuß)
1232 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
74 mm
Höhe (ohne Standfuß)
711 mm
Gewicht (ohne Ständer)
11300 g
Breite der Standhalterung
921 mm
Tiefe der Standhalterung
274 mm
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Sonstige Funktionen
HDMI
Ja
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
1232 x 274 x 768 mm
Abmessungen (mit Standfuß) (BxHxT)
1232 x 74 x 711 mm
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
DVB-T2-Tuner
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Hotelmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Jahr der Einführung
2022
Ständertyp
Beinständer
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Dolby Vision
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Auto-Standby
Ja
Kindersicherung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
4000:1
Reaktionszeit
8 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,08*
€ 557,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,02*
€ 554,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,50*
€ 536,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,98*
€ 525,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,00*
€ 483,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.