Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBC 22 Handgelenk Automatisch 1 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SBC 22 Handgelenk Automatisch 1 Benutzer
Sanitas SBC 22 Handgelenk Automatisch 1 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98202425
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     659.07
EAN/GTIN:
     4211125659073
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
29 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Handgelenk
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Grau, Weiß
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Handschellengröße
14 - 19.5 cm
Speicherfunktion
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Herzfrequenzmonitor
Ja
Speicherkartensteckplätze
60
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.