Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale YSEM/520/EG1 Safe Frei stehend sicher 49,8 l Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale YSEM/520/EG1 Safe Frei stehend sicher 49,8 l Stahl Schwarz
Yale YSEM/520/EG1 Safe Frei stehend sicher 49,8 l Stahl Schwarz
Yale YSEM/520/EG1 Safe Frei stehend sicher 49,8 l Stahl Schwarz
Yale YSEM/520/EG1 Safe Frei stehend sicher 49,8 l Stahl Schwarz
Yale YSEM/520/EG1 Safe Frei stehend sicher 49,8 l Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98226497
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YSEM/520/EG1
EAN/GTIN:
     5052847107713
Suchbegriffe:
Tresor Schlüsselschloss
tresor schlüsselschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Zahlenschloss
Fassungsvermögen
49.8 l
Material
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl der Regale
2 Regale
Beste Verwendung
Schmuck, Geld, Passport, Kleine Elektronik
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
520 mm
Innenmaße (B x T x H)
510 x 337 x 290 mm
Seitenwanddicke
2.5 mm
Türstärke
6 mm
Gewicht
28000 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,39*
€ 315,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,49*
€ 258,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.