Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES697160-BULK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES697160-BULK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
eSTUFF ES697160-BULK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
eSTUFF ES697160-BULK Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98253051
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES697160-BULK
EAN/GTIN:
     5704174849001
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
402 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
284 mm
Paketgewicht
250 g
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.