| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-98253130 Herst.-Nr.: 037020432 05 13 1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Industrie-Verlängerungskabel, Kabel EPR-PUR 3x1.5mm2 orange, Kabellänge 5m, 1. Seite Stecker T13 IP55 hellblau und 2. Seite Kupplung T13 IP55 hellblau Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Stromstärke (maximal) | 10 A | Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anzahl der AC-Ausgänge | 1 AC-Ausgänge | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Indoor/Outdoor | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | Typ J | ![](/p.gif) | Stromstecker-Typ | Typ J | ![](/p.gif) | Formfaktor Netzstecker | Gerade | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff, Gummi | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Cyan, Orange | ![](/p.gif) | Wetterfestigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlene Platzierung | Keller, Garage, Waschküche, Laden, Studie, Lager |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |