Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton Keep Cool Thermosflasche 0,6 l Rostfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton Keep Cool Thermosflasche 0,6 l Rostfarbe
Stelton Keep Cool Thermosflasche 0,6 l Rostfarbe
Stelton Keep Cool Thermosflasche 0,6 l Rostfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98257103
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     355-11
EAN/GTIN:
     5709846028869
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
edelstahl isolier-flasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
0.6 l
Produktfarbe
Rostfarbe
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Bruchfest
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche, thermoflasche stelton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.