Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton Keep Cool Thermosflasche 0,6 l Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton Keep Cool Thermosflasche 0,6 l Hellgrau
Stelton Keep Cool Thermosflasche 0,6 l Hellgrau
Stelton Keep Cool Thermosflasche 0,6 l Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98257132
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     355-13
EAN/GTIN:
     5709846029439
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
thermoflasche stelton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
0.6 l
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Bruchfest
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.