Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SPIRAL Signalkabel 0,1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC SPIRAL Signalkabel 0,1 m Schwarz
Lapp UNITRONIC SPIRAL Signalkabel 0,1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98287354
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Spiralaußendurchmesser
15 mm
Spirallänge (gedehnt)
400 mm
Spirallänge (nicht gedehnt)
100 mm
Kabeldurchmesser
4.1 mm
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Weitere Suchbegriffe: spiralleitung schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.