Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel LM-PD 1000VA Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel LM-PD 1000VA Dimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98288163
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22115089
EAN/GTIN:
     9005798138486
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230/240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
Typ
Dimmer
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Dimmbar
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Länge (mm)
140 mm
Breite
90 mm
Höhe
59 mm
Sonstige Funktionen
Indikator-Typ
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,47*
€ 775,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,14*
€ 768,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,70*
€ 738,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,79*
€ 708,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,96*
€ 647,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.