Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel APDX-500 Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APDX-500 Phasendimmer (40-500VA) Einbau
APDX-500 Phasendimmer (40-500VA) Einbau
APDX-500 Phasendimmer (40-500VA) Einbau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98288247
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22154224
EAN/GTIN:
     9005798135713
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
dimmer
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230/240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
Typ
Dimmer
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Dimmbar
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Länge (mm)
167 mm
Breite
42 mm
Höhe
31 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,39*
€ 418,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,65*
€ 416,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,18*
€ 396,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,09*
€ 352,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.