Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Comet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Comet
SLV Comet
SLV Comet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98289408
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
LEDs mit Stecksockel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
220 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistung
50 W
AC Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
1001574
ab € 14,51*
Zubehör
Philips
1001575
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.