Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg QUALITYFLEX ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg QUALITYFLEX ONE
Brumberg QUALITYFLEX ONE
Brumberg QUALITYFLEX ONE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98289448
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15891260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Silber
Form
Rechteckig
Beschichten
Eloxierte Beschichtung
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
2500 mm
Profilbreite
17.3 mm
Profilhöhe
7 mm
Gewicht
522 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.