Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 60568 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 60568 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz
as-Schwabe 60568 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98290002
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
RN-Gummischlauchleitungen aus Kautschuk Die schweren Gummischlauchleitungen „RN-F“ besitzen Kautschuk-Isolierhüllen und sind mit Neopren-Kautschuk ummantelt. Sie sind öl-, UV- sowie ozonbeständig und eignen sich für Temperaturbereiche von -30°C bis +60°C. Durch ihre gute mechanische Beständigkeit halten sie hohen Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Nutzwasser stand und können dauerhaft im Freien, z. B. in landwirtschaftlichen Betrieben oder auf Baustellen, verwendet werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Maximale Eingangsleistung
11000 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
AC-Steckertypen
CEE
Stromstecker-Typ
CEE
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Anzahl der Pole
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Ölbeständig, Spritzwassergeschützt, UV-beständig
Gehäusematerial
Neopren, Gummi
Produktfarbe
Schwarz
Wetterfestigkeit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 28,70*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,52*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 55,44*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 80,40*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 116,06*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 171,53*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,22*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,56*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 26,08*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,66*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 78,97*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 127,19*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 175,02*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 239,08*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 342,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.