Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fenda Halbschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98301348
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungs-Lampenschirm
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Textil
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Breite
230 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001274
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.