Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV FITU triple canopy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV FITU triple canopy
SLV FITU triple canopy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98301408
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Canopy
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Gewicht
649 g
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.