Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AFBR-89CEDZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AFBR-89CEDZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics AFBR-89CEDZ-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98315208
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AFBR-89CEDZ-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
850 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.