| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-98316001 Herst.-Nr.: FTL4C1QL1L-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Merkmale | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Formfaktor | QSFP | ![](/p.gif) | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 3000000 h | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 50 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 40000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Schnittstelle | OSFP | ![](/p.gif) | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | ![](/p.gif) | Optischer Kabelverbinder | LC | ![](/p.gif) | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 2000 m | ![](/p.gif) | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 40GBASE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |