| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-98316508 Herst.-Nr.: BO252503R7M-BO EAN/GTIN: 4063232048864 |
|
|
| | |
| Überragende Leistung BlueOptics BO252503R7M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 7 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 4xFDR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das BlueOptics BO252503R7M-BO kompatible 4xFDR 7 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses BlueOptics BO252503R7M-BO kompatible 4xFDR 7 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen BlueOptics Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale BlueOptics BO252503R7M-BO 4xFDR 7 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes BlueOptics BO252503R7M-BO kompatible 4xFDR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 56G pro Sekunde auf 7 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 200 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 230 g | Merkmale | Kabellänge | 7 m | | Anschluss 1 | QSFP | | Anschluss 2 | QSFP | | Produktfarbe | Orange | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| |