| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-98316612 Herst.-Nr.: BO252503R15M-BO EAN/GTIN: 4063232053462 |
|
|
| | |
| Überragende Leistung BlueOptics BO252503R15M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 15 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 4xFDR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das BlueOptics BO252503R15M-BO kompatible 4xFDR 15 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses BlueOptics BO252503R15M-BO kompatible 4xFDR 15 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen BlueOptics Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale BlueOptics BO252503R15M-BO 4xFDR 15 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes BlueOptics BO252503R15M-BO kompatible 4xFDR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 56G pro Sekunde auf 15 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 200 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 230 g | Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Anschluss 1 | QSFP | | Anschluss 2 | QSFP | | Produktfarbe | Orange | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| |