| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-98316625 Herst.-Nr.: AFCT-5710APZ-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Formfaktor | SFP | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s | ![](/p.gif) | Schnittstelle | LC | ![](/p.gif) | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | ![](/p.gif) | Optischer Kabelverbinder | SFP | ![](/p.gif) | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m | ![](/p.gif) | Tx-Wellenlänge (mind.) | 1310 nm | ![](/p.gif) | Tx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm | ![](/p.gif) | Rx-Wellenlänge (mind.) | 1310 nm | ![](/p.gif) | Rx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm | ![](/p.gif) | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 1000BASE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |