Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135334 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98335290
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135334/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
22.8 mm
Kupferindex
702 kg/km
Kabelgewicht
964 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
136.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
456 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
34
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31004*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,10004*
€ 19,15905
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,95004*
€ 18,98055
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,27004*
€ 18,17135
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,58004*
€ 17,35025
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,12004*
€ 16,80285
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,31004*
€ 13,45895
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.