Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 24G1,5 1600166
H07RN-F 24G1,5 1600166
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98335570
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
27 mm
Kupferindex
345.6 kg/km
Kabelgewicht
882 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
24
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 60 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 24x1,5, h07rn-f, lapp kabel h07rn-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,20*
€ 18,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,10*
€ 17,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,53*
€ 17,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,86*
€ 16,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,35*
€ 15,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,60*
€ 12,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.