Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 1X35 1600193
H07RN-F 1X35 1600193
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98335949
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
15.9 mm
Kupferindex
336 kg/km
Kabelgewicht
605 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
35 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 60 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,38*
€ 9,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,23*
€ 9,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,60*
€ 9,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,27*
€ 8,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.