Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 24G2,5 1600157
H07RN-F 24G2,5 1600157
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98336251
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
31.9 mm
Kupferindex
576 kg/km
Kabelgewicht
1298 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
24
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 60 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 24x2.5, h07rn-f, h07rn-f 2,5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,44*
€ 26,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,22*
€ 26,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,05*
€ 25,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,26*
€ 24,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,12*
€ 22,75
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,90*
€ 18,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.